Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

JABRA LINK 260


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6226107
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     260-09
EAN/GTIN:
     5706991017458
Das Jabra LINK 260 erweitert die Reichweite Ihres schnurgebundenen Jabra QD-Headsets (Quick Disconnect), bietet Ihnen Anrufsteuerung und verstärkt gleichzeitig die Audioqualität. Dank Plug-and-Play-USB-Adapter können Sie Ihr Jabra Tischtelefon-Headset zusammen mit Ihrem Softphone verwenden. Die Technologie des Digital Signal Processing (DSP) gleicht den Audio-Stream aus, damit beide Gesprächsteilnehmer eine klare Audioqualität erleben.
Jabra LINK 260 - Headsetadapter - USB männlich zu Quick Disconnect - für BIZ 2300 Duo, 2300 MS QD Mono, 2300 QD Mono, 2400 Duo, 2400 Mono Headband
Weitere Informationen:
Allgemein
Besonderheiten
Integrierter Lautstärkeregler, Antwort/Ende-Taste, Mute-Schalter, DSP-Technologie (Digital Signal Processing), Schutz vor akustischen Schock, programmierbare Tasten
Kabeltyp
Headsetadapter
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play, Directive 2003/10/CE
Konnektivität
Anschluss
4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
Quick Disconnect
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Jabra BIZ 2300 Duo, 2300 MS QD Mono, 2300 QD Mono, 2400 Duo, 2400 Mono Headband
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,12*
€ 78,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
230-09
ab € 17,84*
Ähnlich
Jabra
265-09
ab € 67,15*
Ähnlich
Jabra
860-09
ab € 87,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.