Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

TechniSat SATMAN 650 Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat SATMAN 650 Plus
Artikel-Nr.:
     C1006-6212765
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     6965/8882
EAN/GTIN:
     4019588698826
TechniSat SATMAN 650 Plus - Antenne - Parabolantenne - Satellit - 35.7 dBi - Twin-LNB - Mast
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Parabolantenne
Breite
65 cm
Tiefe
73 cm
Höhe
65 cm
Gewicht
4.5 kg
Farbe
Braun
Produkttyp
Antenne
Produktmaterial
Aluminium
Bestimmt für
Satellit
Platzierung / Montage der Antenne
Mast
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Befestigungsschraube, Montagehalterung
Antenne
Montagekit
Mitgeliefert
Funktionen
Wetterfest, HDTV-kompatibel
Umformerart
Twin-LNB
Parabolantennen-/Schleifendurchmesser
65 cm
Frequenzbereich
10.7 - 11.7 GHz, 11.7 - 12.75 GHz
Antennengewinn
35.7 dBi
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,32*
€ 178,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,92*
€ 176,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,05*
€ 167,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,81*
€ 162,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,22*
€ 141,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.