Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAGOR VWH-1 Small


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6211963
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     1511
EAN/GTIN:
     4250058515117
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Kabelstrumpf mit Klettverschluss - für ein sauberes Erscheinungsbild, dehnbar bis max. 85 mm - seitlich jederzeit zu öffnender Schrumpfschlauch. Es gibt eine Lösung, die Ihnen eine hohe Qualität der verdeckten Kabelführung zu einem geringen Preis bietet. Gerade wenn Sie eine schnelle Lösung bei einem temporären Einsatz wie etwa eine Messe haben, empfiehlt es sich auch den optischen Ansprüchen gerecht zu werden. Sie erlangen ein aufgeräumtes Bild, das nahezu alle Kabelvolumen außer Sicht hält und die Wertigkeit aller verwendeten Bestandteile zusätzlich unterstreicht. Bei den Artikeln der KS Klett Serie handelt es sich um dehnbare und wiederverschließbare Kabelstrümpfe oder Kabelsocken, die aus elastischem Polyester bestehen und zusätzlich seitlich zu öffnen sind. Die Ausführung der Schrumpfschläuche mit Klettverschluss eignet sich ideal, um an jeder beliebigen Stelle weitere Kabel ein- oder auszulassen. Alle Hagor Kabelsocken sind circa auf das doppelte Maß dehnbar und lassen sich selber auf Wunschlänge kürzen. Es sind die Längen 2m, 3m, 5m und 10m oder sogar 50-Meter-Rolle verfügbar. Für die Rolle mit 50 Metern ist optional ein hochwertiges Heißschneidegerät (inkl. Ersatzklinge) erhältlich, um einen Maßzuschnitt vom Schrumpfschlauch nach Kundenvorgabe zu ermöglichen. Beim Thema Kabelmanagement ist mit den Kabelsocken eine flexible und schnell zu verlegende Lösung gefunden. Ø Universal-Weite, maximal dehnbar bis 85mm.
HAGOR VWH-1 Small - Klammer - Click-Out - für Videoleinwand - Schwarz - Bildschirmgröße: 81-102 cm (32"-40") - Montageschnittstelle: 200 x 200 mm - Wandmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
39.3 cm
Höhe
39.3 cm
Farbe
Schwarz
Einstellbare Tiefe
9-28 cm
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Klammer
Design
Click-Out
Max. Ladegewicht
25 kg
Empfohlene Verwendung
Videoleinwand
Details
Hochformat, Querformat
Empfohlene Display-Größe
81-102 cm (32"-40")
Anpassungen
Tiefe
Platzierung/Montage
Wandmontage
VESA-Halterung
200 x 200 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,22*
€ 309,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,65*
€ 305,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,65*
€ 281,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,33*
€ 271,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,86*
€ 259,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.