Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vanguard Endeavor XF 80a


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6181890
Hersteller:
     Vanguard
Herst.-Nr.:
     ENDEAVOR XF 80A
EAN/GTIN:
     4719856238036
Suchbegriffe:
Spektiv
Vanguard Endeavor XF 80a - Spotting Scope 20-60 x 80 - gegen Beschlagen geschützt, wasserfest, Zoom - Dachkant
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
18.2 cm
Gewicht
1.68 kg
Länge
38 cm
Gehäusematerial
Magnesiumlegierung
Optisches System
Spotting Scope
Herstellergarantie
Service und Support
Verlängerte Garantie - 10 Jahre
Verschiedenes
Tragetasche
Tragetasche
Tragegurt
Halsriemen
Optisches System
Fokuseinstellung
Manuell
Funktionen
Gummibeschichtung, Sucher mit Gummirand, integrierter Stativadapter, Stickstofffüllung, phasenbeschichteter Prisma, integrierte Sonnenblende
Vergrößerung
20-60 x
Max. Sichtwinkel
2.1 Grad
Vergütung
Vollbeschichtet (Mehrfachbeschichtung)
Objektivdurchmesser
80 mm
Besondere Funktionen
Gegen Beschlagen geschützt, wasserfest, Zoom
Prismensystem
Dachkant
Eye Relief
19 mm
Fokussystem
Zentraler Fokus
Vergrößerung / Sichtwinkel
20 x / 2.1 Grad - Sichtbereich 37 m / 1000 m - relative Helligkeit 16 ¦ 60 x / 1 Grad - Sichtbereich 17 m / 1000 m - relative Helligkeit 1.7
Dämmerungsfaktor
40 - 69.2
Min. Fokussierungsabstand
6 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 281,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,45*
€ 376,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,06*
€ 376,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,67*
€ 372,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,93*
€ 362,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,90*
€ 335,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.