Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp R-922STWE Mikrowellenofen mit Konvektion und Grill


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6175113
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     R-922STWE
EAN/GTIN:
     4974019811659
Suchbegriffe:
Kombi-Mikrowelle
Mikrowelle mit Grill
Microwelle
Mikrowelle
Edelstahlmikrowellengerät mit Heißluft- und Grillfunktion. 10 Automatikprogramme, Gewichts- und Zeitauftaufunktion sorgen für die optimale Zubereitung der Speisen. Zusätzlich verfügt die Mikrowelle über eine Kindersicherung, eine verzögerte Startfunktion und eine direkte Startkochfunktion über 30 Sekunden.
Sharp R-922STWE - Mikrowellenofen mit Konvektion und Grill - 32 Liter - 1000 W - rostfreier Edelstahl
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Rostfreier Edelstahl
Produkttyp
Mikrowellenofen mit Konvektion und Grill
Merkmale
Energiesparmodus, 30 Sek. plus, Lüfter
Grill-Leistung
1100 W
Mikrowellenkapazität
32 Liter
Drehtellerdurchmesser
31.5 cm
Max. Mikrowellenleistung
1000 W
Mikrowellen-Kochprogramme
Umluft, Pizza, 2 automatische Auftaufunktionen, 10 automatische Kochfunktionen, Schnellstart, Grill und Mikrowellen, 2 Kombi-Funktionen, Grill + Mikrowelle + Heißluft, Kuchen, Umluft + Mikrowelle, gebläseunterstützter Grill
Hohlraummaße
35.1 cm x 36.1 cm x 24.9 cm
Garraumbeschichtung
Rostfreier Edelstahl
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Kindersicherheit
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Hoch-Rack ¦ Niedrig-Rack
Äußere Merkmale
Blaues LED-Display
Display
Typ
LED-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Breite
51.9 cm
Tiefe
51 cm
Höhe
31.5 cm
Gewicht
18.5 kg
Energieversorgung
Nennstrom
20 A
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
95 min
Ja
Anz. Leistungsstufen
5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,40*
€ 301,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,51*
€ 300,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,31*
€ 296,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,26*
€ 287,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,59*
€ 249,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.