Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann Estate ST/WA 1364 CB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6162571
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     613641
EAN/GTIN:
     4004470616781
Suchbegriffe:
Kontakt-Grill
Kontaktgrill
Sandwichmaker
Sandwichtoaster
Bomann Estate ST/WA 1364 CB - Sandwichmaker / Waffeleisen / Grill - 650 W
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Sandwichmaker / Waffeleisen / Grill
Besonderheiten
Rutschfeste Gummifüße, abnehmbare Platten, wärmeisolierter Griff, Ein/Aus-Kontrollleuchte, Sicherheitsschloss, austauschbare Platten
Oberflächenbeschichtung
Antihaftbeschichtung
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz
Kennzeichnung
SGS GS
Abmessungen und Gewicht
Breite
23 cm
Tiefe
22.5 cm
Höhe
10 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
650 W
Spannung
230 V / 50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.