Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOMO DO8134 Lüfter


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6122003
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO8134
EAN/GTIN:
     5411397012128
Suchbegriffe:
Bodenventilator
Stand-Ventilator
Standventilator
standventilator domo
DOMO DO8134 - Lüfter - Mobil - 35 cm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mobil
Produkttyp
Lüfter
Material
Metall
Luftstromsteuerung
Einstellbarer Luftstrom
Energieversorgung
Stromverbrauch
65 W
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
3
Ventilator Detail
Lüfterdurchmesser
35 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 40,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,99*
€ 63,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,68*
€ 62,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,68*
€ 60,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,79*
€ 58,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,47*
€ 57,68
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,18*
€ 47,81
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO8131
ab € 50,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.