Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Apart SDQ5PIR Lautsprecher


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     721B-78200643
Hersteller:
     Apart Audio
Herst.-Nr.:
     SDQ5PIR-W
EAN/GTIN:
     5420035213353
Das Apart SDQ5Pir Aktivlautsprecher-Set ist ein flexibles und einfach zu installierendes Soundsystem. Es besteht aus einem aktiven Lautsprecher mit integriertem Stereoverstärker und einem 5.25- Bass- und 1- Hochtonchassis und einer identisch bestückten passiven Box. Das Set ist magnetisch abgeschirmt. Das Set wird entweder über die beiliegende IR-Remote ferngesteuert, oder über RS232 oder optional erhältliche Wandpanels (mit oder ohne lokalem Eingang) gesteuert. Die Auto-Off Funktion schaltet die Lautsprecher nach einer definierten Zeit ab, wenn kein Eingangssignal anliegt. Über RS232 Befehle kann das Zeitintervall programmiert werden. Weitere Vorteile der Box: definierbarer Maximalpegel, zweifache Eingänge: unsymmetrisch auf Mini-Klinke und symmetrisch auf Euroblock plus einem Eingang über die optionalen Wandpanel mit lokalem Eingang. Die Verstärkung ist für jeden Eingang einstellbar, die Eingänge (mit Ausnahme des lokalen Eingangs am Wandpanel!) können gemischt werden, oder separat verwendet werden. Zum Einschalten des Lautsprechers über das Eingangssignal ist die Autopower-Funktion (AUTOPW) zu aktivieren. Der Threshold kann über RS232 definiert werden (AUPTRG).
Apart SDQ5PIR - Lautsprecher - 60 Watt (Gesamt) - zweiweg - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Lautsprecher
Gehäusematerial
ABS-Kunststoff
Gehäusedesign
Bassreflex
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Stromkabel, Lautsprecherkabel, IR-Fernbedienung, 2 Montageklammern
Stromversorgung
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter
Verbindungen
Anschlusstyp
Audio Line-In (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Lautsprechersystem
Medientyp
2 Lautsprecher
Empfindlichkeit
86 dB
Gesamte harmonische Verzerrung
0.07%
Lautsprechertyp
Zweiweg - aktiv
Steuerung
Ein / Aus, Lautstärke, Höhenregelung, Bass
Magnetische Abschirmung
Ja
Verhältnis Signal zu Geräusch
90 dB
Verstärker
Integriert
Frequenzgang
45 - 20000 Hz
Max. Ausgangspegel (max. SPL)
101 dB
Audiosystem Dauerstrom (gesamt)
60 Watt
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Mit Lautsprechern
2 x Lautsprecher - zweiweg - 30 Watt - 45 - 20000 Hz - kabelgebunden
Treiberdetails
Lautsprecher: Woofer-Treiber - 133 mm (5.25") - Polypropylen
Treiber-Details (2. Lautsprecher)
Lautsprecher: Tweeter-Driver - 25 mm (1")
Maße und Gewicht
Breite
18 cm
Tiefe
16.2 cm
Höhe
25.3 cm
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 182,00*
€ 210,91*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 183,18*
€ 210,93*
pro Packung
Frei Haus
ab € 183,12*
€ 210,96*
21 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 184,14*
€ 211,92*
pro Packung
Frei Haus
ab € 189,08*
€ 217,23*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 210,91*
€ 250,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 209,85*
€ 249,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 202,11*
€ 240,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 197,00*
€ 234,43
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 182,00*
€ 216,58
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 91,00* pro Stück)
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.