Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Vogel's AV 10 Audio/DVD Holder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6098214
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     8357444
EAN/GTIN:
     k.A.
Vogel's AV 10 Audio/DVD Holder - Montagekomponente (Halter) - für Audio-/Videokomponenten - Silber - Säule
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
34.87 cm
Höhe
4.81 cm
Farbe
Silber
Einstellbare Tiefe
28.5-40 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Montagekomponente
Max. Ladegewicht
10 kg
Empfohlene Verwendung
Audio-/Videokomponenten
Montagekomponenten
Halter
Anpassungen
Höhe, Tiefe
Platzierung/Montage
Säule
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.