Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer BM 26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6097920
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     652.28
EAN/GTIN:
     4211125652289
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Beurer BM 26 - Blutdruckmessgerät
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Blutdruckmessgerät
Kategorie
Gesundheitsüberwachung
Besondere Funktionen
Batterieanzeige
Display
Typ
LCD-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Breite
15.5 cm
Tiefe
11 cm
Höhe
7 cm
Energieversorgung
Automatische Abschaltung
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Unregelmäßiger Herzschlag
Blutdruckmessgeräte
Merkmale
WHO-Klassifizierung, Durchschnittsfunktion, Uhrzeit und Datum
Stil
Oberarm
Manschettengröße
22- 36cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,05*
€ 89,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,95*
€ 86,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,99*
€ 80,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.