| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6091400 Herst.-Nr.: SL-4511-BK EAN/GTIN: 4027301166644 |
| |
|
| | |
| Das TWINDOCK-Ladesystem lädt Ihre PS4-Controller schnell und zuverlässig auf. Laden Sie gleich zwei Controller simultan auf und ersparen Sie sich lästige Wartezeiten. Das bewährte, komfortable Einstecksystem sorgt zusätzlich für einen sicheren Halt der Controller - einfach aufsetzen und der Ladevorgang beginnt. Die gummierten Standfüße verhindern ein Abrutschen der Ladestation und sorgen jederzeit für einen sicheren Stand. Neben dem stylishen Design garantiert das TWINDOCK Charging System eine lange Lebensdauer, denn es wurde für den täglichen Einsatz entwickelt. Durch seine geringe Größe und die praktische Anordnung der Ladeplätze können Sie die Ladestation überall einsetzen und haben Ihre Controller und Ihre PS4-Gamepads jederzeit in geordneter Form griffbereit. SPEEDLINK SL-4511-BK TWINDOCK - Ladeständer + AC-Netzteil - 2 Ausgabeanschlussstellen - Schwarz - für Sony PlayStation 4 Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz | | Produkttyp | Ladeständer + AC-Netzteil | | Entwickelt für | Kabelloser Game Controller | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | Stromkabel - 1.5 m | Stromversorgungsgerät | Merkmale | Gummierte Füße | | Kompatible Spielekonsolen | Sony PlayStation 4 | | Ausgabeanschlussstellen | Gesamt 2 | | Inklusive AC-Netzteil | Ja | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Sony PlayStation 4 |
|
| | |
| | | |
| |