Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell CEF14 4 Std. Batterieladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6086823
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     037199
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
Duracell CEF14 - 4 Std. Batterieladegerät - (für 4xAA/AAA) 2 x AA-Typ - NiMH
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.2 cm
Tiefe
4.2 cm
Höhe
12.3 cm
Gewicht
207 g
Produkttyp
Batterieladegerät
Batterie
Typ
AA-Typ
Technologie
NiMH
Mitgelieferte Anzahl
2
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Ladezeit
4 Std.
Merkmale
Schutzkreislauf mit umgekehrter Polarität, getrennte Ladekanäle, LED-Anzeige, Überhitzungsschutz, Erkennung nicht wiederaufladbarer Batterie, automatisches Ausschalten
Unterstützte Batterie
Technologie
NiMH
Unterstützte Batterien
4xAA/AAA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.