Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Multiquick MQ 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6043887
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     MQ30SCHWARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Der Braun Multiquick Zerkleinerer-Aufsatz MQ 30 mit einem Fassungsvermögen von 500 ml ist das ideale Werkzeug für den täglichen Küchenalltag, um leckere Saucen, Dips oder Marinaden im Handumdrehen zuzubereiten. Kräuter oder Zwiebeln hacken war noch nie einfacher und tränenloser. Auch das Zerkleinern Kräutern, hartem Käse, Karotten oder Fleisch geht mit dem Zerkleinerer (500 ml) einfach und schnell von der Hand. Der Multiquick Zerkleinerer MQ 30 in schwarz ist spülmaschinengeeignet und lässt sich mit nur einem einfachen Klick auf alle Multiquick 5, 7 und 9 Stabmixer aufsetzen.
Braun Multiquick MQ 30 - Häcksleraufsatz - für Handmixer - Schwarz - für Multiquick 5; 7
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Häcksleraufsatz
Merkmale
0,5 l Volumen, BPA-frei, Anti-Rutsch-Fuß
Für
Handmixer
Spülmaschinenfest
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Braun Multiquick 5 ¦ Braun Multiquick 7
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.