Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Junior Teleskop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-6025198
Hersteller:
     Meade Instruments
Herst.-Nr.:
     8843100
EAN/GTIN:
     4007922152813
Suchbegriffe:
Teleskop
bresser teleskop
teleskop
Du möchtest gerne eine Nachtwanderung machen und etwas ganz Besonderes erleben? Schau doch einfach mal in das Computerprogramm und suche dir die Himmelskörper aus, die du noch nicht kennst! Nun nur noch das Teleskop schnell in seinen Koffer gepackt und raus in die dunkle Nacht und es kann losgehen! Es ermöglicht bereits höhere Vergrößerungen, um etwa Mondkrater im Detail zu erforschen. Ein auf dem Teleskop zusätzlich montiertes Sucherfernrohr erleichtert dabei das Auffinden der Himmelsobjekte. Mit der Umkehrlinse lassen sich auch tagsüber viele spannende Dinge in der Umgebung beobachten. Durch das höhenverstellbare Stativ kann das Teleskop jeweils auf die passende Höhe für große oder kleine Beobachter gebracht werden.
Bresser Junior - Teleskop - 60 mm - f/11.7 - Refraktor
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9 cm
Gewicht
600 g
Farbe
Grau, Blau
Produkttyp
Teleskop
Länge
68 cm
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Umkehrlinse
Stativ
Typ
Stativ
Stativmaterial
Aluminium
Optisches System
Teleskopklasse
Refraktor
Brennweitenverhältnis
F/11.7
Teleskopblende
60 mm
Max. Vergrößerung
120 x
Teleskop-Brennweite
700 mm
Finderscope
Typ
Finderscope 5 x
Objektivdurchmesser
24 mm
Okulare
Enthaltene Anz.
3
Brennweite
12.5mm, 20mm, 4mm
Durchmesser der Okulars
1.25"
Teleskopmontage
Typ
Altazimut
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,85*
€ 117,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,37*
€ 114,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,97*
€ 108,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,17*
€ 104,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,89*
€ 96,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bresser Optik
4950350
ab € 24,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.