Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

HAGOR Info Tower Single


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6013000
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     1522
EAN/GTIN:
     4250058515223
Bei den Artikeln der PLD-Serie handelt es sich um universale Deckenhalterungen für Flachbildschirme bis zu max. 65", die gleichzeitig als Modul-Baustein zur Erweiterung von HAGOR Bildschirm-Haltern der PLW-Serie dienen. Die Deckenbefestigung muss also (größenbedingt separat) mit einem Artikel der PLW-Serie ergänzt werden. Die Ausführung der A1-Serie bietet einen festen Deckenabstand (bis circa Mitte des Bildschirms) in den Längen 500, 1000, 1500 mm. Im Rundrohr ist die verdeckte Kabelführung vorgesehen. Die Deckenbefestigungsplatte erlaubt bei der Montage ein positionieren um bis zu 360° in die gewünschte Blickrichtung. Die Montage ist dadurch äußerst präzise. Der Befestigungsbereich enhält bereits die kleineren VESA-Standards 75x75 mm und 100x100 mm. Das spezielle 125er Adapter-Lochbild findet sich bei allen PLD-Deckenhalterungen und allen PLW-Bildschirmbefestigungen wieder. So kann je nach der Bildschirmgröße ein vielseitiger Anwendungsbereich geschaffen werden. Die maximale Tragkraft der in drei Längen erhältlichen Deckenhalterungen liegt bei 60 kg.
HAGOR Info Tower Single - Aufstellung - für Flachbildschirm - MDF, Stahl - Silber, Glanzschwarz - Bildschirmgröße: 81-140 cm (32"-55")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
70 cm
Tiefe
50 cm
Höhe
129.5 cm
Farbe
Silber, Glanzschwarz
Material
MDF, Stahl
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Aufstellung
Max. Ladegewicht
60 kg
Empfohlene Verwendung
Flachbildschirm
Empfohlene Display-Größe
81-140 cm (32"-55")
Kabelaufbewahrung
Integrierte Kabelaufbewahrung
VESA-Halterung
200 x 200 mm, bis zu 400 x 400 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 588,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 671,78*
€ 799,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 657,33*
€ 782,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,79*
€ 770,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 630,62*
€ 750,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 588,67*
€ 700,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.