Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rumold Zeichenrollenköcher für Großformatpapiere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6012741
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     ZR 6613
EAN/GTIN:
     4012108089302
Suchbegriffe:
Planrolle
Zeichenköcher
Zeichenrollen-Köcher
Zeichenrollenköcher
Rumold - Zeichenrollenköcher für Großformatpapiere - Polyethylen - Transparent White
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
390 g
Farbe
Transparent White
Material
Polyethylen
Abmessung - Durchmesser
8 cm
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Tragetasche
Typ
Zeichenrollenköcher
Funktionen
Einstellbarer Schultergurt, längenverstellbar, abnehmbarer Schraubverschluss
Tragegurt
Schultertragriemen
Empfohlene Verwendung
Für Großformatpapiere
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RUMOLD
ZR 6620
ab € 21,43*
Ähnlich
RUMOLD
ZR 6611
ab € 10,07*
Ähnlich
RUMOLD
ZR 6612
ab € 10,59*
Ähnlich
RUMOLD
ZR 6614
ab € 11,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.