Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JABRA BIZ 2300 USB UC Duo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6003162
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     2399-829-109
EAN/GTIN:
     5706991016505
Ihre Contact-Center-Mitarbeiter sind Ihre Markenbotschafter. Stellen Sie ihnen daher das optimale Werkzeug zur Verfügung, damit sie so überzeugend sein können wie Ihre Marke. Beim Jabra BIZ 2300 trifft hervorragender Klang auf beeindruckende Haltbarkeit. Und das in einem außergewöhnlich angenehm zu tragenden und eleganten, schnurgebundenen Headset, das sowohl Ihre Contact-Center-Mitarbeiter als auch Ihre Kunden zufriedenstellt.Das Jabra Biz 2300 USB UC Duo ist ein Stereo-Headset mit USB-Anschluss für alle gängigen UC-Anwendungen und Softphones.
Jabra BIZ 2300 USB UC Duo - Headset - On-Ear - kabelgebunden - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
68 g
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB
Gehäusematerial
PC/ABS, Luran
Empfohlene Verwendung
Computer - Kommunikation
Schutz
Atemgeräuschunterdrückung
Material Ohrpolster
Kunstleder, Schaum
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, cUL, FCC, RoHS, KCC, REACH, EAC, RCM, G616
Kabeldetails
Headset-Kabel - Kevlar verstärkt - 2.35 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
PeakStop-Technologie, FreeSpin-Technologie
Empfindlichkeit
93 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
28 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Frequenzgang
70 - 16000 Hz
Max. Eingangsleistung
10 mW
Einstellbares Stirnband
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (4 PIN USB Type A)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Halten, programmierbare Taste
Kabel
Kabellänge
2.35 m
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Empfindlichkeit
-30 dB
Audioeingang - Daten
Gleichförmig gerichtet - 101 - 10000 Hz
Frequenzgang
101 - 10000 Hz
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,00*
€ 88,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,84*
€ 80,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
2309-825-109
ab € 91,73*
Ähnlich
Jabra
2309-820-104
ab € 61,08*
Ähnlich
Jabra
2303-825-109
ab € 72,96*
Ähnlich
Jabra
2303-820-104
ab € 47,92*
Ähnlich
Jabra
2393-823-109
ab € 80,72*
Ähnlich
Jabra
2393-829-109
ab € 83,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.