Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic PCPE-GJG1V01 Docking Station für Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4929326
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PCPE-GJG1V01
EAN/GTIN:
     0094325221127
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Dockingstation für Tablet
Tablet Dockingstation
Panasonic PCPE-GJG1V01 - Docking Station für Tablet - für Toughpad FZ-G1
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
28.5 cm
Tiefe
9.65 cm
Höhe
25.12 cm
Gewicht
1.13 kg
Produkttyp
Docking Station
Geeignet für Installation
Auto
Bestimmt für
Tablet
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr
Verschiedenes
Besonderheiten
VESA 75x75-mm-Scnittstelle
Verbindungen
Verbindungen
2 x USB 3.0 ¦ LAN - RJ-45 ¦ Seriell - 9 PIN D-Sub ¦ VGA-Output - 15 PIN D-Sub (DB-15) ¦ HDMI-Ausgang - 19 PIN HDMI Typ A ¦ Gleichstromeingang
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Panasonic Toughpad FZ-G1
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 563,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,03*
€ 743,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 615,96*
€ 732,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,47*
€ 712,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,85*
€ 700,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,06*
€ 670,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
NS-CS200BLACK
ab € 8,04*
Zubehör
Neomounts by Newstar
NSLS100
ab € 39,82*
Zubehör
Neomounts by Newstar
NOTEBOOK-D100
ab € 61,51*
Zubehör
Neomounts by Newstar
NSVGALOCK
ab € 19,76*
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,82*
Zubehör
C2G
82005
ab € 5,76*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.