Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp R-242(BK)W Mikrowelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-4927138
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     R242BKW
EAN/GTIN:
     4974019744278
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Dieses Solo-Kompakt-Mikrowellengerät mit elektronischer Bedienung ist ein praktischer Küchenhelfer und leicht zu bedienen. Das Gerät eignet sich ideal zum Auftauen, Garen und Erwärmen. Die voreingestellten Automatikprogramme erleichtern dabei zusätzlich die Handhabung. Außerdem ist das Gerät mit einer Tageszeitanzeige ausgestattet und verfügt über Kindersicherung sowie einen Energiesparmodus.
Sharp R-242(BK)W - Mikrowelle - 20 Liter - 800 W - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Mikrowelle
Merkmale
Minute Plus
Mikrowellenkapazität
20 Liter
Drehtellerdurchmesser
25.5 cm
Max. Mikrowellenleistung
800 W
Mikrowellen-Kochprogramme
Auftauen, 8 automatische Kochfunktionen
Hohlraummaße
30.6 cm x 30.1 cm x 20.8 cm
Abmessungen und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
35.9 cm
Höhe
25.8 cm
Gewicht
10.9 kg
Energieversorgung
Nennstrom
10 A
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
99 min
Ja
Anz. Leistungsstufen
11
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,67*
€ 88,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,12*
€ 87,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,83*
€ 85,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,72*
€ 72,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.