Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Job Site BMR102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4883851
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     BMR102
EAN/GTIN:
     0088381624268
Suchbegriffe:
Baustellenradio
Digitalradio
Makita Ersatzteile
Radio
Makita Job Site BMR102 - Radiouhr
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Radiouhr
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
IPX4, Directive 2002/96/EC, Directive 2006/66/EC
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Batterie
Batterie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Betriebszeit (bis zu)
11 Stunde(n)
Abmessungen und Gewicht
Breite
28 cm
Tiefe
16.3 cm
Höhe
30.2 cm
Gewicht
4.6 kg
Audiosystem
Funktionen
Batterieanzeige, Lautstärkenregler, wasserfest, Abstimmsteuerung, PLL-Technologie
Radio
Klang-Ausgabemodus
Stereo
Timer
Snooze, Schlafen
Eingebaute Uhr
Digitaluhr, Alarm, Schlafen, Zeitgeber für Ruhezustand
Anzahl der Alarme
2
Weckmodi
Radio, Alarm
Verbindungen
Anschlusstyp
2 x Audio Line-In (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Lautsprechersystem
Lautsprecher
2 x Hauptkanallautsprecher - eingebaut - 8 Ohm
Treiberdetails
Lautsprecher: 1 - 76 mm (3")
Radio
Antennen-Formfaktor
Eingebaut
Tuneranzeige
LCD-Anzeige
Tuner-Frequenzbereich
FM: 87.5 - 108 MHz, AM: 522 - 1629 kHz
Radio-Tuner
Digital - AM/FM
Bildschirm
Typ
LCD
Anzeigenbeleuchtung
Ja
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,92*
€ 98,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,20*
€ 96,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,64*
€ 91,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.