Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer BM 45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4880689
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     658.06
EAN/GTIN:
     4211125658069
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Beurer BM 45 - Blutdruckmessgerät
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Blutdruckmessgerät
Kategorie
Gesundheitsüberwachung
Verschiedenes
Merkmale des Geräts
Ladestandsanzeige
Display
Typ
Digital
Abmessungen und Gewicht
Breite
10.7 cm
Tiefe
16.5 cm
Höhe
5 cm
Energieversorgung
Automatische Abschaltung
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Speicher
120 Resultate Speicher
Indikatoren
Unregelmäßiger Herzschlag
Blutdruckmessgeräte
Merkmale
WHO-Klassifizierung, Uhrzeit und Datum, Anwendungsfehlermeldung, automatischer Betrieb
Stil
Oberarm
Manschettengröße
22- 36cm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.