Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4857977
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800103240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischladegerät
Tischladestation
tischladegerät
VHBW - Netzteil - 1.5 A - für Acer ICONIA Tab A100, A100-07B08c, A100-07B16c, A100-07u08u, A100-07u08w, A101
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
168 g
Produkttyp
Netzteil
Entwickelt für
Tablet
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 220 V
Merkmale
Überladungsschutz, Überhitzungsschutz
Geleistete Netzspannung
12 V
Elektrischer Strom max.
1.5 A
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer ICONIA Tab A100, A100-07B08c, A100-07B16c, A100-07u08u, A100-07u08w, A101
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.