Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 820-1298727 Herst.-Nr.: 064501014021 EAN/GTIN: 4008496747238 |
| |
|
| | |
| Varta Professional - Batterie 2 x CR2450 - Li - 560 mAh Weitere Informationen: Allgemein | Höhe | 0.5 cm | | Gewicht | 6.2 g | | Produkttyp | Batterie | | Durchmesser | 2.45 cm | Batterie | Typ | CR2450 | | Technologie | Lithium | | Kapazität | 560 mAh | | Bereitgestellte Spannung | 3 V | | Mitgelieferte Anzahl | 2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 820 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,32* | € 3,23* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,70* | ab € 2,45* | € 3,40* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 3,51* | ab € 2,49* | € 3,46* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,99* | ab € 2,50* | € 3,47* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 2,59* | € 3,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 820 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 820 | | Versand: Lager 820 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|