Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0330539 Herst.-Nr.: 04103 101 328 EAN/GTIN: 4008496744688 |
| |
|
| | |
| Varta Longlife 4103 - Batterie 8 x AAA - Alkalisch Weitere Informationen: Allgemein | Höhe | 4.45 cm | | Gewicht | 11 g | | Produkttyp | Batterie | | Durchmesser | 1.05 cm | Batterie | Typ | Typ AAA | | Technologie | Alkalisch | | Bereitgestellte Spannung | 1.5 V | | Mitgelieferte Anzahl | 8 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | 8 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,32* | € 0,44* | | | | | | | 2 Tage | | | 8 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,32* | € 0,44* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 8,00* | ab € 2,08* | € 2,68* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 2,09* | € 2,70* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,19* | € 2,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 3,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|