Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Carbon Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4839582
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9324001
EAN/GTIN:
     0043859658169
Suchbegriffe:
Filter Luftreiniger
Filter für Luftreiniger
Luftreiniger Filter
Luftreinigerfilter
Fellowes Carbon Filter - Filter - für Luftreiniger - Schwarz (Packung mit 4) - für P/N: 9320301
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Filter
Für
Luftreiniger
Packungsmenge
4 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Produktmaterial
Aktivkohle
Abmessungen und Gewicht
Breite
11.1 cm
Tiefe
0.5 cm
Höhe
41.6 cm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: 9320301
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
9287001
ab € 15,66*
Zubehör
Fellowes
9287101
ab € 24,08*
Zubehör
Fellowes
9287201
ab € 29,70*
Zubehör
Fellowes
9324101
ab € 21,44*
Zubehör
Fellowes
9324201
ab € 25,84*
Zubehör
Fellowes
9370001
ab € 22,88*
Zubehör
Fellowes
9370101
ab € 26,73*
Zubehör
Fellowes
9372001
ab € 13,72*
Zubehör
Fellowes
9372101
ab € 16,76*
Zubehör
Fellowes
9406402
ab € 8,30*
Zubehör
Fellowes
9406502
ab € 18,18*
Zubehör
Fellowes
9392801
ab € 135,39*
Zubehör
Fellowes
9401901
ab € 111,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.