Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 300s+ Wissenschaftlicher Taschenrechner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4838303
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     NW277AA#B1S
EAN/GTIN:
     0886112957346
Suchbegriffe:
College-Rechner
Collegerechner
Schul-Rechner
Schulrechner
Mit dem raffinierten wissenschaftlichen Taschenrechner HP 300s+ mit erweiterter Arithmetik, Algebra- und Trigonometriefunktionen nehmen Sie jede mathematische und naturwissenschaftliche Herausforderung an.
HP 300s+ - Wissenschaftlicher Taschenrechner - 15 Stellen - Solarpanel, Batterie - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Wissenschaftlicher Taschenrechner
Merkmale
Automatische Abschaltung, algebraischer Eingabemodus, 9 Speicherregister, Power off Memory Protection
Spannungsquelle
Solarpanel, Batterie
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Garantie
3 Jahre
Enthaltenes Zubehör
Schutzabdeckung, Batterien
Abmessungen und Gewicht
Breite
79 mm
Tiefe
153 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
112 g
Anzeige
Typ
LCD - 4 Zeilen x 15 Zeichen - 15 Stellen
Bildschirmauflösung
31 x 96 Pixel
Merkmale
Textbuchmodus
Anzeigensprachen
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Holländisch
Funktionen
Menge
249
Wissenschaftlich
Dezimal, Zufallszahl, Trigonometrie, Bruchrechnung, Permutation, Kombinatorik, Bruch, Statistik, Bruch-Dezimal-Umwandlung, hyperbolische Funktion, Standardabweichung, Logarithmus, Dezimal-Sexagesimal-Umwandlung und umgekehrt, Umrechnung von Einheiten, Sexagesimal, Variablen, inverse Winkelfunktion, invershyperbolische Funktion, Vereinfachung des Bruchs, Mittelwert, Summe, umgekehrter Logarithmus, größter gemeinsamer Nenner, kleinstes gemeinsames Vielfaches, Wahrscheinlichkeit, Primfaktorzerlegung, Funktionstabelle
Grundlegend
Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division
Batterie erforderlich
Formfaktor
LR44
Erforderliche Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.