Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JÜSCHA RIMINI Mappe mit Reißverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4824363
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     31502
EAN/GTIN:
     4021068315024
Suchbegriffe:
CD-Ordner
CD-Ringbuch
CD/DVD-Ordner
DVD-Ordner
JÜSCHA RIMINI - Mappe mit Reißverschluss - Kunstleder - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
31 cm
Tiefe
37 cm
Höhe
5.6 cm
Farbe
Schwarz
Material
Kunstleder
Tragetasche
Typ
Mappe mit Reißverschluss
Funktionen
Ringmechanismus
Tragegurt
Handschlaufe
Zusätzliche Fächer
Dokumente, Stifte, CD/DVD, Visitenkarten
Verschlussart
Reißverschlusstasche
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aquabeads
31912
ab € 31,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.