Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch MUZ5KR1 Schüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch MUZ5KR1 Mixer-/Küchenmaschinen-Zubehör
Bosch MUZ5KR1 Mixer-/Küchenmaschinen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     C1006-4809020
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     MUZ5KR1
EAN/GTIN:
     4242002689029
Suchbegriffe:
Bosch Küchenmaschine
Küchenmaschinen-Rührschüssel
Laborschüssel
Rühr-Schüssel
Bosch MUZ5KR1 - Schüssel - für Küchenmaschine - weiß - für MUM5; Styline MUM52120, MUM52E32, MUM54020, MUM54720, MUM54W41, MUM56S40, MUM56Z40
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schüssel
Merkmale
750 g Kapazität
Für
Küchenmaschine
Verschiedenes
Farbe
Weiß
Produktmaterial
Kunststoff
Abmessungen und Gewicht
Breite
25 cm
Tiefe
25 cm
Höhe
16.2 cm
Gewicht
327 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
0.62 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Bosch MUM52120 ¦ Bosch Excellis HOME PRO MUM57810 ¦ Bosch MUM5 MUM54920, MUM56Z40 ¦ Bosch Styline MUM52120, MUM52120GB, MUM52131, MUM52133, MUM52E32, MUM54020, MUM54230, MUM54240, MUM54251, MUM54420, MUM54520, MUM54620, MUM54720, MUM54W41, MUM56340, MUM56S40, MUM56Z40
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
MUM54R00
ab € 171,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.