Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio Petit-FX LC-401LV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4803958
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     LC-401LV-PK-S-EH
EAN/GTIN:
     4971850182412
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
batterie taschenrechner casio
Casio Petit-FX LC-401LV - Taschenrechner - 8 Stellen - Batterie
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Taschenrechner
Merkmale
Unabhängiger Speicher, um 360° schwenkbare Schutzabdeckung, Schutzabdeckung
Spannungsquelle
Batterie
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.3 cm
Tiefe
15.15 cm
Höhe
12 cm
Gewicht
68 g
Anzeige
Typ
LCD - 8 Stellen
Funktionen
Wissenschaftlich
Quadratwurzel
3-Stellen-Interpunktion
Ja
Grundlegend
Prozent, Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division
Batterie erforderlich
Formfaktor
LR54
Erforderliche Anzahl
1
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe: calculator casio, calculator 8 digits
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Casio
LC-401LV-BU
ab € 4,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.