Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bushnell Marine 13-7500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4802228
Hersteller:
     Bushnell Outdoor Products
Herst.-Nr.:
     13-7500
EAN/GTIN:
     0029757137500
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
bushnell fernglas
feldstecher
Bushnell Marine 13-7500 - Fernglas 7 x 50 - gegen Beschlagen geschützt, wasserfest - Porro
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
1050 g
Optisches System
Fernglas
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Optisches System
Fokuseinstellung
Manuell
Funktionen
Gummibeschichtung
Vergrößerung
7 x
Vergütung
Mehrfachbeschichtet
Objektivdurchmesser
50 mm
Besondere Funktionen
Gegen Beschlagen geschützt, wasserfest
Prismensystem
Porro
Exit Pupil
7.1 mm
Eye Relief
18 mm
Fokussystem
Einzelner Fokus
Vergrößerung / Sichtwinkel
7 x - Exit-Pupil 7.1 mm - Sichtbereich 117 m / 1000 m
Min. Fokussierungsabstand
10.6 m
Sichtweite
117 m / 1000 m
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 225,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,69*
€ 300,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,66*
€ 298,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,36*
€ 296,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,55*
€ 289,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,37*
€ 268,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.