Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon F-789SGA Wissenschaftlicher Taschenrechner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4801654
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     6467B001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
College-Rechner
Collegerechner
Schul-Rechner
Schulrechner
Dieser wissenschaftliche Rechner F-789SGA der Spitzenklasse lässt Sie nicht im Stich. Der teilweise aus Recycling-Materialien von Canon Produkten gefertigte wissenschaftliche Rechner F-789SGA hat viele innovative Funktionen und vereinfacht komplexe mathematische Gleichungen. Die mit einem antibakteriellen Wirkstoff überzogene Tastatur ist ein Pluspunkt für die Gesundheit.
Canon F-789SGA - Wissenschaftlicher Taschenrechner - 18 Stellen - Solarpanel, Batterie - metallisch silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Wissenschaftlicher Taschenrechner
Merkmale
Automatische Abschaltung, 2 Tasten gleichzeitig drückbar, antibakteriell, Batteriewarnanzeige, Ein-/Ausschalter, 19 Zwischenspeicher
Spannungsquelle
Solarpanel, Batterie
Verschiedenes
Farbe
Metallisch silber
Gehäusematerial
Kunststoff
Enthaltenes Zubehör
Hartschale
Produkt-Recycling-Inhalt
Aus recyceltem Plastik
Schlüsselmaterial
Metall, Gummi
Abmessungen und Gewicht
Breite
86 mm
Tiefe
171 mm
Höhe
17.3 mm
Gewicht
120 g
Anzeige
Typ
LCD 15 Zeichen - 18 Stellen
Bildschirmauflösung
31 x 96 Pixel
Funktionen
Menge
605
Wissenschaftlich
Dezimalstellenwechsel, Rundung, Quadratwurzel, physische Konstanten, Umrechnung von Einheiten, Matrix
Finanzfunktionen
Positionszähler
3-Stellen-Interpunktion
Ja
Grundlegend
Prozent, Konstantenberechnung, Löschen, Endsumme, Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division, Shift
Batterie erforderlich
Formfaktor
CR2032
Erforderliche Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.