Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISO Tasche für Tool-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4780528
Hersteller:
     Viso
Herst.-Nr.:
     STC911P
EAN/GTIN:
     3321369931031
Suchbegriffe:
Aktenkoffer
Attachekoffer
Alukoffer
Aluminiumkoffer
VISO - Tasche für Tool-Kit - Aluminium, PVC - Aluminium
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
25 cm
Tiefe
37 cm
Höhe
9.5 cm
Gewicht
1.5 kg
Farbe
Aluminium
Material
Aluminium, PVC
Tragetasche
Typ
Tasche
Empfohlene Verwendung
Für Tool-Kit
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.