Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alassio TAORMINA Tasche für Dokumente


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4765419
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     41033
EAN/GTIN:
     4021068410330
Suchbegriffe:
Aktenkoffer
Attachekoffer
Lederkoffer
aktenkoffer alumaxx
Alassio TAORMINA - Tasche für Dokumente - Leder - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
45 cm
Tiefe
32.5 cm
Höhe
11 cm
Farbe
Schwarz
Material
Leder
Tragetasche
Typ
Tasche
Funktionen
Kombinationsschloss
Tragegurt
Handgriff
Innenmaße
43 cm x 30.5 cm x 10 cm
Zusätzliche Fächer
Stifte
Empfohlene Verwendung
Für Dokumente
Weitere Suchbegriffe: aktenkoffer, aktenkoffer schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,27*
€ 93,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,42*
€ 92,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 76,45*
€ 90,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,12*
€ 87,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 72,89*
€ 86,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,12*
€ 83,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.