Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro Mini Dolly


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4756901
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18631
EAN/GTIN:
     5903755186317
Mit dem Mini-Dolly Kamerawagen von walimex pro können Sie mit Ihrer DSLR, Systemkamera oder Ihrem Camcorder Kamerafahrten auf professionelle Weise realisieren. Je nach Ihren individuellen Wünschen können Sie sowohl gerade Kamerafahrten als auch Kurvenfahrten durchführen. Die beiden Achsen können dabei stufenlos und unabhängig voneinander verstellt werden. Die Hartgummi-Skaterrollen sind leichtgängig und geräuscharm. So sind ruhige und wackelfreie Aufnahmen auch auf leicht unebenem Untergrund möglich. Dank der drei 1/4 Zoll Gewinde und einer 1/4 Zoll Rändelschraube können Sie auf dem Dolly auch einen Kugelkopf oder Videoneiger montieren. Dadurch gewinnen Sie in Ihrer Arbeit erheblich an Flexibilität hinzu. Der Dolly verfügt über eine Skalierung an jeder Achse. So können Sie besonders präzise Einstellungen vornehmen und an beiden Achsen den gleichen Lenkeinschlag wählen. Auch eine spätere exakte Reproduzierung der Einstellungen ist dadurch möglich.
Walimex Pro Mini Dolly - Stützsystem - Kamerawagen
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13 cm
Tiefe
19.8 cm
Höhe
6 cm
Gewicht
550 g
Produkttyp
Stützsystem
Material
Aluminium, Gummi
Stativ
Unterstützte Geräte
Camcorder, Kamera
Max. unterstütztes Gewicht
8 kg
Stützsystem
Kamerawagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.