Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alassio VITERBO Mappe mit Reißverschluss für Dokumente


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4750553
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     30053
EAN/GTIN:
     4021068300532
Suchbegriffe:
Arbeitsmappe
Businessmappe
Collegemappe
Konferenzmappe
Alassio VITERBO - Mappe mit Reißverschluss für Dokumente - Kunstleder - braun
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
29 cm
Tiefe
5 cm
Höhe
36 cm
Farbe
Braun
Material
Kunstleder
Tragetasche
Typ
Mappe mit Reißverschluss
Funktionen
Integrierter Taschenrechner, abnehmbarer Ringbuchmechanismus
Zusätzliche Fächer
Handy, Stifte, 6 Kreditkarten
Empfohlene Verwendung
Für Dokumente
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.