Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EF-PI873B Tasche für Mobiltelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Cover Galaxy Express Handy-Schutzhülle Pink
Samsung Cover Galaxy Express Handy-Schutzhülle Pink
Artikel-Nr.:
     C1006-4748098
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-PI873BPEGWW
EAN/GTIN:
     8806085535367
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Samsung EF-PI873B - Tasche für Mobiltelefon - pink - für Galaxy Express
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.3 cm
Tiefe
1.1 cm
Höhe
13.6 cm
Gewicht
21.3 g
Farbe
Pink
Tragetasche
Typ
Tasche
Funktionen
Kameraobjektiv-Öffnung, Ausschnitte für Anschlüsse
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy Express
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.