Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alassio LUINO Mappe mit Reißverschluss für Dokumente


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4732875
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     30006
EAN/GTIN:
     4021068300068
Suchbegriffe:
Arbeitsmappe
Businessmappe
Collegemappe
Konferenzmappe
Alassio LUINO - Mappe mit Reißverschluss für Dokumente - Kunstleder - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
25 cm
Tiefe
17.5 cm
Höhe
4 cm
Farbe
Schwarz
Material
Kunstleder
Tragetasche
Typ
Mappe mit Reißverschluss
Funktionen
Abnehmbarer Ringbuchmechanismus
Zusätzliche Fächer
Stifte, Visitenkarten
Empfohlene Verwendung
Für Dokumente
Verschlussart
Reißverschlusstasche außen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Jüscha
B-2544
ab € 2,61*
Sonstiges
Jüscha
B-2542
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.