Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless Universal Tablet Cradle PTM400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4720252
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     PTM400
EAN/GTIN:
     5727941314724
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Peerless Universal Tablet Cradle PTM400 - Befestigungskit - für Tablett - Polyester - schwarze Pulverbeschichtung - Wandmontage, Deck-Montage
Weitere Informationen:
Allgemein
Tiefe
17.8 cm
Gewicht
1.71 kg
Farbe
Schwarze Pulverbeschichtung
Material
Polyester
Einstellbare Höhe
23.7-28.8 cm
Einstellbare Breite
17-28.5 cm
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Funktionen
Verstellbare Höhe, verstellbare Breite, Hoch-/Querformat
Max. Ladegewicht
2.27 kg
Empfohlene Verwendung
Tablett
Anpassungen
Neigung
Platzierung/Montage
Wandmontage, Deck-Montage
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,66*
€ 111,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,89*
€ 108,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,80*
€ 98,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,79*
€ 96,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.