Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Ergotron Sicherheitskit für Wagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4719282
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     97-735
EAN/GTIN:
     0698833033922
Ergotron - Sicherheitskit für Wagen
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Sicherheitskit
Paketinhalt
Befestigungsteile, Vorhängeschloss, Wagenhalterung, Wand-/Bodenbefestigung, Sicherheitskabel (1 m)
Bestimmt für
Wagen
Herstellergarantie
Service und Support
5 Jahre Garantie
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
19.2 cm
Transporttiefe
16.8 cm
Transporthöhe
7.8 cm
Transportgewicht
1.9 kg
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,07*
€ 89,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,71*
€ 87,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,66*
€ 80,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,92*
€ 77,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.