Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell PROCELL MN2400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4715793
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     098077
EAN/GTIN:
     5000394098077
Dank der einwandfreien Fertigung, hochwertigen Stoffe und SCG-Technologie (Super Conductive Graphite) in der Kathode gewährleisten Procell-Batterien erstklassige Leistung über lange Zeit. Jede Batterie wird vor dem Versand auf ihre Spannung und etwaige Undichtigkeiten geprüft. So gewährleistet man zuverlässige Leistung - sogar noch nach sieben Jahren Lagerung. Und die Batterien halten Temperaturen zwischen -2u°C und +54°C stand.
Duracell PROCELL MN2400 - Batterie AAA - Alkalisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterie
Batterie
Typ
Typ AAA
Technologie
Alkalisch
Bereitgestellte Spannung
1.5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
203747
ab € 3,15*
Ähnlich
Duracell
DUR005884
ab € 10,02*
Ähnlich
Duracell
ab € 10,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.