Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alassio LIMONE Mappe mit Reißverschluss für Dokumente


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4701312
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     30014
EAN/GTIN:
     4021068300143
Suchbegriffe:
Arbeitsmappe
Businessmappe
Collegemappe
Konferenzmappe
Alassio LIMONE - Mappe mit Reißverschluss für Dokumente - Leder - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
36 cm
Tiefe
28.5 cm
Höhe
4 cm
Farbe
Schwarz
Material
Leder
Tragetasche
Typ
Mappe mit Reißverschluss
Funktionen
Abnehmbarer Ringbuchmechanismus
Empfohlene Verwendung
Für Dokumente
Verschlussart
Reißverschlusstasche außen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.