Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alassio Mappe mit Reißverschluss für Dokumente


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4701310
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     31500
EAN/GTIN:
     4021068315000
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Alassio - Mappe mit Reißverschluss für Dokumente - Kunstleder - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
33 cm
Tiefe
25 cm
Höhe
2 cm
Farbe
Schwarz
Material
Kunstleder
Tragetasche
Typ
Mappe mit Reißverschluss
Funktionen
Integrierter Taschenrechner
Zusätzliche Fächer
Stifte, Visitenkarten
Empfohlene Verwendung
Für Dokumente
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.