Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp R-642(W)W Mikrowellenofen mit Grill


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4701201
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     R642WW
EAN/GTIN:
     4974019744407
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Das Grill-Kompakt-Mikrowellengerät (2-in-1) mit elektronischer Bedienung und LED-Anzeige eignet sich besonders gut zum schnellen Garen von Speisen, die knusprig gebräunt oder überbacken werden sollen. Zusätzlich erleichtern Ihnen voreingestellte Automatikprogramme die Zubereitung - Programm wählen, Gewicht einstellen, starten, fertig.
Sharp R-642(W)W - Mikrowellenofen mit Grill - 20 Liter - 800 W - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Weiß
Produkttyp
Mikrowellenofen mit Grill
Grill-Leistung
1000 W
Mikrowellenkapazität
20 Liter
Drehtellerdurchmesser
25.5 cm
Max. Mikrowellenleistung
800 W
Mikrowellen-Kochprogramme
8 automatische Kochfunktionen
Hohlraummaße
30.6 cm x 30.7 cm x 20.8 cm
Garraumbeschichtung
Lackiert
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Energieversorgung
Nennstrom
10 A
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
43.9 cm
Tiefe (Versand)
35.8 cm
Höhe (Versand)
25.8 cm
Gewicht (Versand)
11.4 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
99 min
Ja
Steuerungstyp
Berührungsempfindlich
Anz. Leistungsstufen
11
Weitere Suchbegriffe: Mikrowellenofen, mikrowelle
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,92*
€ 120,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,87*
€ 120,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,43*
€ 117,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,83*
€ 112,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,71*
€ 98,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.