Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic KH 3077


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4695534
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     KH3077
EAN/GTIN:
     4006160819632
Suchbegriffe:
Elektroheizkörper
Konvektor
Standkonvektor
elektroheizkörper
Clatronic KH 3077 - Heizelement - Wandbefestigung, Mobil - 2000 W
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Wandbefestigung, Mobil
Produkttyp
Heizelement
Funktionen
Heizung
Besondere Merkmale
Tragegriff, extrem leiser Betrieb
Heizkapazität
2000 W
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Wandmontage-Kit
Kennzeichnung
SGS
Energieversorgung
Stromverbrauch
2000 W
Spannung
230 V / 50 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Hitzeeinstellungen Anz.
3
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.