Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio SL-450L Taschenrechner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4668270
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     SL-450L
EAN/GTIN:
     4971850171836
Suchbegriffe:
Finanz-Rechner
Finanzrechner
College-Rechner
Collegerechner
Casio SL-450L - Taschenrechner - 8 Stellen - Solarpanel
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Taschenrechner
Merkmale
Automatische Abschaltung, unabhängiger Speicher, farbig codierte Tasten, Berechnungsbefehl-Tafel, 1 Zwischenspeicher, algebraischer Eingabemodus
Spannungsquelle
Solarpanel
Verschiedenes
Enthaltenes Zubehör
Hartschale
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Schlüsselmaterial
Kunststoff
Abmessungen und Gewicht
Breite
67 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
7.8 mm
Gewicht
47 g
Anzeige
Typ
LCD - 1 Zeile - 8 Stellen
Umweltschutzstandards
Blauer Engel
Ja
Funktionen
Menge
7
Wissenschaftlich
Deltaprozent, Quadratwurzel, Quadrat
Finanzfunktionen
Gewinnspanne
3-Stellen-Interpunktion
Ja
Grundlegend
Prozent, Vorzeichenwechsel, Löschen, Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.