Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio FX-5800P Wissenschaftlicher Taschenrechner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4668258
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     FX-5800P
EAN/GTIN:
     4971850175162
Suchbegriffe:
College-Rechner
Collegerechner
Schul-Rechner
Schulrechner
Casio FX-5800P - Wissenschaftlicher Taschenrechner - 10 Stellen + 2 Exponenten - Batterie
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Wissenschaftlicher Taschenrechner
RAM
28500 Byte
Merkmale
Programmierbar, um 360° schwenkbare Schutzabdeckung, algebraischer Eingabemodus, 26 Zwischenspeicher, Visually Perfect Algebraic Method (VPAM)-Eingabemodus
Spannungsquelle
Batterie
Verschiedenes
Enthaltenes Zubehör
Hartschale
Schlüsselmaterial
Kunststoff
Abmessungen und Gewicht
Breite
81.5 mm
Tiefe
163 mm
Höhe
15.1 mm
Gewicht
150 g
Anzeige
Typ
LCD - 4 Zeilen x 16 Zeichen - 10 Stellen + 2 Exponenten
Merkmale
Textbuchmodus
Funktionen
Menge
664
Wissenschaftlich
Trigonometrie, Bruch, Komplexe Zahlen, Statistikanalyse, Standardabweichung, physische Konstanten, Variablen, Matrix, Klammer (24 Ebenen), Integral, Differential, rekursive Sequenzen, Polynomgleichungen, quadratische Differenzialberechnung, Funktionstabelle, Normalverteilung, Fehlerkorrektur, Basis-n-Berechnungen
Grundlegend
Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division
Batterie erforderlich
Formfaktor
Typ AAA
Erforderliche Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,90*
€ 80,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.