Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments TI-1706 SV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4648793
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TI-1706 SV
EAN/GTIN:
     3243480010078
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
batterie taschenrechner
Texas Instruments TI-1706 SV - Taschenrechner - 8 Stellen - Solarpanel, Batterie
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Taschenrechner
Merkmale
Automatische Abschaltung, farbig codierte Tasten
Spannungsquelle
Solarpanel, Batterie
Verschiedenes
Enthaltenes Zubehör
Hartschale
Abmessungen und Gewicht
Breite
81 mm
Tiefe
114 mm
Höhe
20 mm
Anzeige
Typ
LCD - 8 Stellen
Zeichengröße
11 mm
Funktionen
Wissenschaftlich
Quadratwurzel
Grundlegend
Prozent, Vorzeichenwechsel, Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division
Batterie erforderlich
Formfaktor
LR54
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.