Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 17bII+ Finanz-Taschenrechner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4625914
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     F2234A
EAN/GTIN:
     8595179501219
Suchbegriffe:
Finanz-Rechner
Finanzrechner
Calculator
Taschen-Rechner
Für Studierende und Fachleute in den Bereichen Immobilien, Finanzen, Buchhaltung und Wirtschaft. Der Finanztaschenrechner HP 17bII+ ist leistungsstark und leicht bedienbar zugleich. Berechnen Sie schnell und einfach Kreditzahlungen, Zinssätze und Umrechnungen, Standardabweichungen, Prozentrechnungen, TVM, NPV, IRR, Cashflows, Anleihen und vieles mehr. 28 KB Benutzerspeicher, mehr als 250 Funktionen, Eingabe über umgekehrte polnische Notation (Reverse Polish Notation, RPN) oder algebraische Eingabe, Uhr, Terminkalender, Kalender, Anwendung HP Solve, Menüs, Eingabeaufforderungen und Meldungen.
HP 17bII+ - Finanz-Taschenrechner - Batterie
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Finanz-Taschenrechner
RAM
28 KB
Merkmale
Automatische Abschaltung, Uhr, Kalender, algebraischer Eingabemodus, RPN-Eingabemodus (Reverse Polish Notation), Wecker
Spannungsquelle
Batterie
Verschiedenes
Gehäusematerial
Kunststoff
Garantie
1 Jahr
Enthaltenes Zubehör
Batterien, Tragetasche
Software
Software inbegriffen
HP Solve
Abmessungen und Gewicht
Breite
80.9 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
110 g
Anzeige
Typ
LCD - 2 Zeilen x 22 Zeichen
Merkmale
Anpassbarer Kontrast
Anzeigensprachen
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch
Funktionen
Menge
250
Wissenschaftlich
Dezimalstellenwechsel, Statistik, Standardabweichung, interne Genauigkeit (15 Stellen)
Finanzfunktionen
Währungsumrechnung, Darlehen, Zinsen, Konvertierung von Zinssätzen, Amortisierung, Zahlungsstrom, Abschreibung, Time Value of Money (TVM), Internal Rate of Return (IRR), Net Present Value (NPV), Net Future Value (NFV), Straight Line (SL), Sum-of-the-Year's Digits (SOYD), Declining Balance (DB), Bonds, Accelerated Cost Recovery System (ACRS)
Grundlegend
Prozent, Uhrzeitberechnung, Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division, Datumsberechnung
Batterie erforderlich
Formfaktor
CR2032
Erforderliche Anzahl
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,06*
€ 113,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,53*
€ 110,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 91,26*
€ 108,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,39*
€ 101,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 85,00*
€ 101,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,89*
€ 97,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,44*
€ 82,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.