Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976525123 Herst.-Nr.: 4598B001 EAN/GTIN: 4960999673615 |
| |
|
| | |
| 8-stelliger Taschenrechner im Arc-Design; mit um 360 Grad drehbarer und nach oben aufklappbarer, robuster Abdeckung Der kompakte und schicke 8-stellige Taschenrechner AS-8 im attraktiven Arc-Design hat eine um 360 Grad drehbare, nach oben aufklappbare, robuste Abdeckung; er ist ideal für Anwendung im Büro und unterwegs. Canon AS-8 - Taschenrechner - 8 Stellen - Dunkelgrau Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Taschenrechner | | Merkmale | Automatische Abschaltung, 3 Speichertasten, um 360° schwenkbare Schutzabdeckung | Verschiedenes | Farbe | Dunkelgrau | | Gehäusematerial | Kunststoff | Abmessungen und Gewicht | Breite | 60 mm | | Tiefe | 97 mm | | Höhe | 11.4 mm | | Gewicht | 41 g | Anzeige | Typ | LCD - 8 Stellen | | Zeichengröße | 9.2 x 3.5 mm | Funktionen | Wissenschaftlich | Quadratwurzel | | Grundlegend | Prozent, Konstantenberechnung, Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division | Batterie erforderlich | Formfaktor | LR1130 | | Erforderliche Anzahl | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,79* | € 4,62* | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,82* | € 4,67* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,94* | € 4,86* | | | | | 25 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,93* | € 4,88* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 3,93* | € 6,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|