| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-4624302 Herst.-Nr.: MD836ZM/A EAN/GTIN: 5055885617091 |
| |
|
| | |
| Mit diesem kompakten und praktischen USB Netzteil kannst du dein iPad mit Retina Display oder dein iPad mini überall laden: zuhause, unterwegs oder wenn du es nicht an einen Computer anschließen kannst. Du kannst den Adapter mit dem Lightning Connector auch direkt mit deinem iPad verbinden. Er ist auch mit dem iPad mini kompatibel. Kompaktes Design beim Netzteil zum schnellen und effizienten Aufladen. Er kann auch zum Laden des iPhone sowie aller iPod Modelle mit Lightning Connector verwendet werden. Apple 12W USB Power Adapter - Netzteil - 12 Watt (USB) Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Netzteil | | Entwickelt für | Tragbares Abspielgerät, Tablet, Mobiltelefon | Stromversorgungsgerät | Gestellte Leistung | 12 Watt | | Eingangsanschlüsse | Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16) | | Ausgabeanschlussstellen | 4-polig USB Typ A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPad Netzteil, iPad Zubehör, iPhone Netzteil, iPod Zubehör, apple ipod zubehör, ipad zubehör |
| | |
| |